RITTAL - Rack szekrény előlap 3HEx28TE G71866 - 3684902
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 141.9 mm
Magasság - 128.7 mm
Anyag - alumínium
Magasságegységek száma (HE) - 3
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G71866
Gyártói cikkszám
3684902
Gyártói típuskód
FP 3684.902
Szélesség:
141.9 mm
Magasság:
128.7 mm
Anyag:
alumínium
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Rack szekrény előlap 3HEx28TE