RITTAL - Rack szekrény előlap takaró 6HExTE4 GT16835 - 3684913
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 20 mm
Magasság - 262.05 mm
Anyag - alumínium
Magasságegységek száma (HE) - 6
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16835
Gyártói cikkszám
3684913
Gyártói típuskód
RP 3684.913
Szélesség:
20 mm
Magasság:
262.05 mm
Anyag:
alumínium
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Rack szekrény előlap takaró 6HExTE4