Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Rack szekrény elosztósáv 3-as 16A 2P+F GT39149 - 7240110

RITTAL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • BE-/KI-kapcsolóval - Nem

  • Ház formája - négyszögletű

  • Túlfeszültség elleni védelem - Nem

  • Csatlakozások száma USB - 0

  • Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177255272

Sonepar cikkszám

GT39149

Gyártói cikkszám

7240110

Gyártói típuskód

DK 7240.110

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Ház formája:

négyszögletű

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Csatlakozások száma USB:

0

Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):

0

Védettség (IP):

egyéb

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Szín:

szürke

Anyag:

fém

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Fedéllel:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Névleges áram:

0 A

Anyagminőség:

egyéb

Tápvezeték hossza:

2 m

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

NEMA-kód:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

3

Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso:

0

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P11 típus:

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P17 típus:

0

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/1 (védőérintkező nélkül):

0

BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P30:

0

Felület:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

7035

Max. csatlakoztatható teljesítmény:

0 W

Elfordított központi beépítés:

Nem

Elforgatott központi betét szöge:

45°

Alkalmazási hőmérséklet:

0-0 °C

DK 3-AS CSATLAKOZÓSÁV