Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Rack szekrény fali 3RÉSZES 15U 573MM IP54 SN077264 - 7715735

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Rack szekrény fali 3RÉSZES 15U 573MM IP54 SN077264

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Magasságegységek száma (HE) - 15

  • Magasság - 746 mm

  • Mélység - 573 mm

  • Raszterméret - 482,6 mm (19 coll)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177324244

Sonepar cikkszám

SN077264

Gyártói cikkszám

7715735

Gyártói típuskód

DK 7715.735

Kivitel:

egyéb

Magasságegységek száma (HE):

15

Magasság:

746 mm

Mélység:

573 mm

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szélesség:

600 mm

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Szétszerelhető:

Nem

Védettség (IP):

IP54

Szín:

szürke

Szerelési szint:

elöl

Profilsínek típusa:

L-formájú

Ajtók száma:

1

Szellőzés fajtája:

passzív

Földeléssel:

Igen

Oldalfalakkal:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Telekommunikációs szekrény ; Rack szekrény fali 3RÉSZES 15U 573MM