RITTAL - Rack szekrény fenék keret TS IT T 800 RAL7035 SN016485 - 5501310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177678880
Sonepar cikkszám
SN016485
Gyártói cikkszám
5501310
Gyártói típuskód
DK 5501.310
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
800 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Rack szekrény fenék keret TS IT T 800 RAL7035