RITTAL - Rack szekrény hátsó ajtó GT01463 - 3751160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - alumínium
Szélesség - 492 mm
Magasság - 178 mm
EMC változat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01463
Gyártói cikkszám
3751160
Gyártói típuskód
RI 3751.160
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
alumínium
Szélesség:
492 mm
Magasság:
178 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Rack szekrény hátsó ajtó