RITTAL - Rack szekrény kábelátvezető panel GT39150 - 7140535
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 0 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177166608
Sonepar cikkszám
GT39150
Gyártói cikkszám
7140535
Gyártói típuskód
DK 7140.535
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
0 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Szín:
szürke
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Magasság:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
RAL-szám:
0
Átmérő:
0 mm
DK KÁBELÁTVEZETŐ PANEL, RAL7035, 1U