Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Rack szekrény kilincs GT02977 - 2435000

MásolásMásolás
RITTAL - Rack szekrény kilincs GT02977

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - lengő fogantyú

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - cilinder

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177023024

Sonepar cikkszám

GT02977

Gyártói cikkszám

2435000

Gyártói típuskód

SZ 2435.000

Fogantyú típusa:

lengő fogantyú

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

cilinder

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Rack szekrény kilincs