RITTAL - Rack szekrény lábazatelem első-hátsó 800mm 2db/cs GT42096 - 7825801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42096
Gyártói cikkszám
7825801
Gyártói típuskód
DK 7825.801
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Rack szekrény lábazatelem első-hátsó 800mm 2db/cs