Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Rack szekrény lábazati aljlemez 800mm GT65028 - 7825803

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Rack szekrény lábazati aljlemez 800mm GT65028

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat elő-/hátoldala

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 800 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

68 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65028

Gyártói cikkszám

7825803

Gyártói típuskód

DK 7825.803

Kivitel:

lábazat elő-/hátoldala

Anyag:

acél

Szélesség:

800 mm

Szín:

szürke

Magasság:

100 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Rack szekrény lábazati aljlemez 800mm