RITTAL - Rack szekrény lábazati elem szellőzős 800x100mm RAL9005 GT66975 - 7825805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66975
Gyártói cikkszám
7825805
Gyártói típuskód
DK 7825.805
Magasság:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Rack szekrény lábazati elem szellőzős 800x100mm RAL9005