RITTAL - Rack szekrény maradékhossz-készlet RAL7035 GT66999 - 7220500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 280 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177221659
Sonepar cikkszám
GT66999
Gyártói cikkszám
7220500
Gyártói típuskód
DK 7220.500
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
280 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Magasság:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
RAL-szám:
0
Átmérő:
0 mm
DK MARADÉKHOSSZ-KÉSZLET,RAL 7035