Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Rack szekrény rendezőpanel 1U 19'' GT24986 - 7159035

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Rack szekrény rendezőpanel 1U 19'' GT24986

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177166691

Sonepar cikkszám

GT24986

Gyártói cikkszám

7159035

Gyártói típuskód

DK 7159.035

Kivitel:

egyéb

Anyag:

fém

Szélesség:

0 mm

Magasságegységek száma (HE):

0

Szín:

szürke

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Igen

Magasság:

0 mm

Hosszúság:

0 mm

RAL-szám:

0

Átmérő:

0 mm

DK RENDEZŐPANEL, 1U, RAL 7035