Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Rack szekrény rendezőpanel 1U 19'' GT25244 - 7255035

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Rack szekrény rendezőpanel 1U 19'' GT25244

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelvezetőpanel

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 482.6 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 1

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25244

Gyártói cikkszám

7255035

Gyártói típuskód

DK 7255.035

Kivitel:

kábelvezetőpanel

Anyag:

fém

Szélesség:

482.6 mm

Magasságegységek száma (HE):

1

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; Rack szekrény rendezőpanel 1U 19"