Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Rack szekrény rendezőpanel 2U 19'' GT69938 - 7158035

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Rack szekrény rendezőpanel 2U 19'' GT69938

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelvezetőpanel

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 482.6 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 2

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177166684

Sonepar cikkszám

GT69938

Gyártói cikkszám

7158035

Gyártói típuskód

DK 7158.035

Kivitel:

kábelvezetőpanel

Anyag:

fém

Szélesség:

482.6 mm

Magasságegységek száma (HE):

2

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; Rack szekrény rendezőpanel 2U 19"