Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

RITTAL - Rack szekrény RNC DATENVERT.-KIT 24 PORT GT32221 - 7870830

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Rack szekrény RNC DATENVERT.-KIT 24 PORT GT32221

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - 6

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 24

  • Csatlakozó típusa - egyéb

  • Magasságegységek száma (HE) - 1

  • RAL-szám - 7035

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT32221

Gyártói cikkszám

7870830

Gyártói típuskód

DK 7870.830

Kategória:

6

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

24

Csatlakozó típusa:

egyéb

Magasságegységek száma (HE):

1

RAL-szám:

7035

Magasság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Mélység:

0 mm

Adat- és telekommunikáció ; Patchpanel ; Rack szekrény RNC DATENVERT.-KIT 24 PORT