RITTAL - Rack szekrény szellőztető lemez 600x800 6mod G47164 - 7968035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177168930
Sonepar cikkszám
G47164
Gyártói cikkszám
7968035
Gyártói típuskód
DK 7968.035
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
6
Szerelési mód:
egyéb
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelőlap ventilátorhoz (kapcsolószekrény) ; Rack szekrény szellőztető lemez 600x800 6mod