RITTAL - Rack szekrény szellőztető lemez 800x800 6mod GT44789 - 7988035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szélesség - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177168954
Sonepar cikkszám
GT44789
Gyártói cikkszám
7988035
Gyártói típuskód
DK 7988.035
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szélesség:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
6
Szerelési mód:
egyéb
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelőlap ventilátorhoz (kapcsolószekrény) ; Rack szekrény szellőztető lemez 800x800 6mod