RITTAL - Rack szekrény szellőztető tető G49625 - 7386,235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Mélység - 600 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - lakkozott
Szellőzéssel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G49625
Gyártói cikkszám
7386,235
Gyártói típuskód
DK 7386.235
Szélesség:
800 mm
Mélység:
600 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
lakkozott
Szellőzéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; %Rack szekrény szellőztető tető