RITTAL - Rack szekrény szerelőkeret 19'' 45U lábazattal GT67194 - 7445000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 550 mm
Magasság - 2122 mm
Mélység - 750 mm
Magasságegységek száma (HE) - 45
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177130524
Sonepar cikkszám
GT67194
Gyártói cikkszám
7445000
Gyártói típuskód
DK 7445.000
Szélesség:
550 mm
Magasság:
2122 mm
Mélység:
750 mm
Magasságegységek száma (HE):
45
Szín:
szürke
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Maximális terhelhetőség:
0 kg
DK SZERELŐKERET, 45U, 19", LÁBAZATTAL