RITTAL - Rack szekrény tasztatúra fiók 2HE RAL7035 G47168 - 7281035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 482.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177165946
Sonepar cikkszám
G47168
Gyártói cikkszám
7281035
Gyártói típuskód
DK 7281.035
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
482.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
250 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
DK BILLENTYÜZETFIÓK, 2U, RAL 7035