RITTAL - Rack szekrény teleszkópsín 100kg 500mm 1pár/cs GT66964 - 7065000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - teleszkóp sín
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177123878
Sonepar cikkszám
GT66964
Gyártói cikkszám
7065000
Gyártói típuskód
DK 7065.000
Kivitel:
teleszkóp sín
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
1200 mm
Mélység:
500 mm
Maximális terhelhetőség:
100 kg
Szín:
cink
RAL-szám:
0
DK TELESZKÓPSÍN,100KG,500MM MÉLY,1PÁR/CS