RITTAL - Rack szekrény teleszkópsín 50kg 400mm 1pár/cs SN181423 - 7061000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - teleszkóp sín
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN181423
Gyártói cikkszám
7061000
Gyártói típuskód
DK 7061.000
Kivitel:
teleszkóp sín
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
1200 mm
Mélység:
400 mm
Maximális terhelhetőség:
50 kg
Szín:
cink
RAL-szám:
0
DK TELESZKÓPSÍN,50KG,400MM MÉLY TÁLCÁHOZ