RITTAL - Rack szekrény teleszkópsín 700mm-es tálcához GT31535 - 7161700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - teleszkóp sín
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177221451
Sonepar cikkszám
GT31535
Gyártói cikkszám
7161700
Gyártói típuskód
DK 7161.700
Kivitel:
teleszkóp sín
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
1200 mm
Mélység:
800 mm
Maximális terhelhetőség:
50 kg
Szín:
cink
RAL-szám:
0
DK TELESZKÓPSÍN, 700 MM,1 PÁR/CS.