Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Rack szekrény teleszkópsín GT05831 - 7081000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Rack szekrény teleszkópsín GT05831

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - teleszkóp sín

  • Szélesség - 0 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177124202

Sonepar cikkszám

GT05831

Gyártói cikkszám

7081000

Gyártói típuskód

DK 7081.000

Kivitel:

teleszkóp sín

Szélesség:

0 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

1200 mm

Mélység:

500 mm

Maximális terhelhetőség:

50 kg

Szín:

cink

RAL-szám:

0

DK TELESZKÓPSÍN,50KG,500MM MÉLY TÁLCÁHOZ