RITTAL - Rack szekrény tető kábelbevezetőhöz 600x800mm G47673 - 7826683
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Mélység - 800 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - lakkozott
Szellőzéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G47673
Gyártói cikkszám
7826683
Gyártói típuskód
LT 7826.683
Szélesség:
600 mm
Mélység:
800 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
lakkozott
Szellőzéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Rack szekrény tető kábelbevezetőhöz 600x800mm