RITTAL - Rack szekrény tető kábelbevezetőhöz 800x400mm GT47780 - 7826845
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 13 mm
Mélység - 400 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47780
Gyártói cikkszám
7826845
Gyártói típuskód
DK 7826.845
Szélesség:
800 mm
Magasság:
13 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
lakkozott
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Rack szekrény tető kábelbevezetőhöz 800x400mm