RITTAL - Rack szekrény tető kábelbevezetőhöz 800x600mm GT42098 - 7826786
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42098
Gyártói cikkszám
7826786
Gyártói típuskód
DK 7826.786
Szélesség:
800 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
lakkozott
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Rack szekrény tető kábelbevezetőhöz 800x600mm