RITTAL - Rack szekrény tetőlemez kábelbev 600x800mm G47169 - 7568,235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Mélység - 800 mm
Anyag - acél
Szellőzéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G47169
Gyártói cikkszám
7568,235
Gyártói típuskód
DK 7568.235
Szélesség:
600 mm
Mélység:
800 mm
Anyag:
acél
Szellőzéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; %Rack szekrény tetőlemez kábelbev 600x800mm