RITTAL - Rack szekrény tetőlemez szellőzős 800x600mm GT65033 - 7826866
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 97 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65033
Gyártói cikkszám
7826866
Gyártói típuskód
DK 7826.866
Szélesség:
800 mm
Magasság:
97 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Anyag:
acél
Felület kivitele:
lakkozott
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Rack szekrény tetőlemez szellőzős 800x600mm