Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Rajztartó 600mm fém CM/TS-hez SN173053 - 4116500

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Rajztartó 600mm fém CM/TS-hez SN173053

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kapcsolási rajz tasak

  • Szín - szürke

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 210 mm

  • Rögzítés öntapadós - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN173053

Gyártói cikkszám

4116500

Gyártói típuskód

SZ 4116.500

Kivitel:

kapcsolási rajz tasak

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Magasság:

210 mm

Rögzítés öntapadós:

Nem

Mélység:

35 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

455 mm

RAL-szám:

7035

Áttetsző:

Nem

Rajztartó 600mm fém CM/TS-hez