Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Rajztartó 800mm fém TS/PS/ES/PC-hez G42279 - 4118000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Rajztartó 800mm fém TS/PS/ES/PC-hez G42279

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kapcsolási rajz tasak

  • Szín - szürke

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 0 mm

  • Rögzítés öntapadós - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177091849

Sonepar cikkszám

G42279

Gyártói cikkszám

4118000

Gyártói típuskód

SZ 4118.000

Kivitel:

kapcsolási rajz tasak

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Magasság:

0 mm

Rögzítés öntapadós:

Nem

Mélység:

90 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

RAL-szám:

7035

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

0 mm

SZ Rajztartó tasak, VX, TS, VX SE, PC, TP alsórész típushoz, acéllemez, 800 mm ajtószélességhez, Mé: 90 mm