RITTAL - Rajztartó sz: 800-as ajtóhoz TS/CM/ES/PC/TP-hez acél GT57468 - 4118500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Magasság - 0 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177526327
Sonepar cikkszám
GT57468
Gyártói cikkszám
4118500
Gyártói típuskód
TS 4118.500
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Magasság:
0 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Mélység:
35 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám:
7035
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
0 mm
SZ Rajztartó tasak, VX, TS, VX SE, PC, TP alsórész típushoz, acéllemez, 800 mm ajtószélességhez, Mé: 35 mm