RITTAL - Rajztartó tasak műa DIN A3 fekv G39539 - 2513000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Magasság - 0 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177025899
Sonepar cikkszám
G39539
Gyártói cikkszám
2513000
Gyártói típuskód
SZ 2513.000
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Magasság:
0 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám:
7035
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
0 mm
SZ MŰA.RAJZTARTÓ TASAK,RAGASZTÓS,DIN A3