RITTAL - Rajztartó tasak műa DIN A5 fekvő GT05267 - 2515000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Magasság - 0 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177025936
Sonepar cikkszám
GT05267
Gyártói cikkszám
2515000
Gyártói típuskód
SZ 2515.000
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Magasság:
0 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám:
7035
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
0 mm
SZ MŰA.RAJZTARTÓ TASAK,ÖNTAPADÓS,DIN A5