RITTAL - Rátétmodul VX rendszerhez, Szé:600mm Mag:200mm Mély:600mm RAL 7035 SN148276 - 8618501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 0 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177957619
Sonepar cikkszám
SN148276
Gyártói cikkszám
8618501
Gyártói típuskód
VX 8618.501
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
VX Rátétmodul, WD: 600x600 mm