RITTAL - Rb doboz műa 300x400x200mm IP66 GT64807 - 9203600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 400 mm
Mélység - 200 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177138278
Sonepar cikkszám
GT64807
Gyártói cikkszám
9203600
Gyártói típuskód
KEL 9203.600
Szélesség:
300 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
400 mm
Mélység:
200 mm
Szín:
fekete
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Felület kivitele:
kezeletlen
RAL-szám:
9011
Zárak száma:
1
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Rb doboz műa 300x400x200mm