RITTAL - Rb doboz műa 400x400x200mm IP66 GT64808 - 9204600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 400 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 200 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177138308
Sonepar cikkszám
GT64808
Gyártói cikkszám
9204600
Gyártói típuskód
KEL 9204.600
Szélesség:
400 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
200 mm
Védettség (IP):
IP66
Felület kivitele:
porszórt
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
1, 2
Robbanásveszélyes por-zónához:
21, 22
Peremes lemezek száma:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Rb doboz műa 400x400x200mm