RITTAL - Rb szekrény 1000x800x300mm /maxszxmé/ IP66 GA00574 - 9408600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 1000 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Mélység - 300 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177138896
Sonepar cikkszám
GA00574
Gyártói cikkszám
9408600
Gyártói típuskód
KE 9408.600
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Mélység:
300 mm
Védettség (IP):
IP66
Felület kivitele:
egyéb
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
1, 2
Robbanásveszélyes por-zónához:
21, 22
Peremes lemezek száma:
0
KEL EX ÜRES SZEKRÉNY,HORG.,SZER.LAPPAL