RITTAL - Rb szekrény 300x200x155mm /maxszxmé/ IP66 SN098468 - 9401600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Mélység - 155 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177138681
Sonepar cikkszám
SN098468
Gyártói cikkszám
9401600
Gyártói típuskód
KE 9401.600
Szélesség:
200 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Mélység:
155 mm
Védettség (IP):
IP66
Felület kivitele:
egyéb
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
1, 2
Robbanásveszélyes por-zónához:
21, 22
Peremes lemezek száma:
0
KEL NEMESACÉL EX-SZEKRÉNY