RITTAL - Rb szekrény 380x380x210mm /maxszxmé/ IP66 SN017824 - 9403600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 380 mm
Magasság - 380 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Mélység - 210 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177138742
Sonepar cikkszám
SN017824
Gyártói cikkszám
9403600
Gyártói típuskód
KEL 9403.600
Szélesség:
380 mm
Magasság:
380 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Mélység:
210 mm
Védettség (IP):
IP66
Felület kivitele:
egyéb
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
1, 2
Robbanásveszélyes por-zónához:
21, 22
Peremes lemezek száma:
0
KEL EX ÜRES SZEKRÉNY,HORG.,SZER.LAPPAL