RITTAL - Rb szekrény 380x600x210mm /maxszxmé/ IP66 SN073709 - 9404600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 380 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Mélység - 210 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177138773
Sonepar cikkszám
SN073709
Gyártói cikkszám
9404600
Gyártói típuskód
KEL 9404.600
Szélesség:
380 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Mélység:
210 mm
Védettség (IP):
IP66
Felület kivitele:
egyéb
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
1, 2
Robbanásveszélyes por-zónához:
21, 22
Peremes lemezek száma:
0
EEx SZEKRÉNY, 380x600x210 MM