RITTAL - Rb szekrény 400x600x200 IP66 Zóna 1 és 2 // 21 és 22 GT92273 - 9205600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 600 mm
Mélység - 200 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177138339
Sonepar cikkszám
GT92273
Gyártói cikkszám
9205600
Gyártói típuskód
KEL 9205.600
Szélesség:
400 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
600 mm
Mélység:
200 mm
Szín:
fekete
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Felület kivitele:
kezeletlen
RAL-szám:
9011
Zárak száma:
1
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Rb szekrény 400x600x200 IP66 Zóna 1 és 2 // 21 és 22