RITTAL - Rb szekrény 760x760x300mm /maxszxmé/ IP66 GT66957 - 9407600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 760 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 760 mm
Mélység - 300 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
291 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177138865
Sonepar cikkszám
GT66957
Gyártói cikkszám
9407600
Gyártói típuskód
KEL 9407.600
Szélesség:
760 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
760 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Felület kivitele:
kezeletlen
Zárak száma:
1
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Rb szekrény 760x760x300mm /maxszxmé/