Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Rendezőpanel acélkengyelekkel, 1U, 43x55MM, RAL7035 SN105780 - 7257200

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Rendezőpanel acélkengyelekkel, 1U, 43x55MM, RAL7035 SN105780

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 482.6 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 1

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177581012

Sonepar cikkszám

SN105780

Gyártói cikkszám

7257200

Gyártói típuskód

DK 7257.200

Kivitel:

egyéb

Anyag:

fém

Szélesség:

482.6 mm

Magasságegységek száma (HE):

1

Szín:

szürke

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Igen

Magasság:

0 mm

Hosszúság:

0 mm

RAL-szám:

0

Átmérő:

0 mm

DK RENDEZŐPANEL, 1U, 43x55MM, RAL7035