RITTAL - Rendszer rögzítő Rittal Maxi-PLS-hez 2db/cs GT01173 - 9650100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Névleges áram - 0 A
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177239319
Sonepar cikkszám
GT01173
Gyártói cikkszám
9650100
Gyártói típuskód
SV 9650.100
Pólusszám:
3
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Névleges áram:
0 A
Mélység:
600 mm
Síntávolság:
150 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín-rendszer elosztóhoz ; Rendszer rögzítő Rittal Maxi-PLS-hez 2db/cs