RITTAL - Rendszerablak kezelőtáblához FT2742-höz G33468 - 2792000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 377 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177032415
Sonepar cikkszám
G33468
Gyártói cikkszám
2792000
Gyártói típuskód
FT 2792.000
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
377 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
377 mm
Védettség (IP):
egyéb
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
377 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Rendszerablak kezelőtáblához FT2742-höz