RITTAL - Rendszerablak üveg 597x597 /maxszé/ IP54 G32307 - 2731000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - alumínium
Szélesség - 597 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177031753
Sonepar cikkszám
G32307
Gyártói cikkszám
2731000
Gyártói típuskód
FT 2731.000
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
alumínium
Szélesség:
597 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
597 mm
Védettség (IP):
IP54
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
34 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Rendszerablak üveg 597x597 /maxszé/