RITTAL - Részelőlap 3HE/10TE G32132 - 3652060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 35.6 mm
Magasság - 50.5 mm
Anyag - alumínium
Magasságegységek száma (HE) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G32132
Gyártói cikkszám
3652060
Gyártói típuskód
RP 3652.060
Szélesség:
35.6 mm
Magasság:
50.5 mm
Anyag:
alumínium
Magasságegységek száma (HE):
3
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Részelőlap 3HE/10TE