RITTAL - Réz sín 10mm PLS spec. 1600A 1095mm/db 3db/cs G46905 - 3529000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 10 mm
Hosszúság - 1095 mm
Magasság - 0 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177043817
Sonepar cikkszám
G46905
Gyártói cikkszám
3529000
Gyártói típuskód
SV 3529.000
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
10 mm
Hosszúság:
1095 mm
Magasság:
0 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
0 A
SV PLS RÉZSÍN, 1600A, 1095 MM, 3 DB/CS